PHILIPS - Luminaria emergencia EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP blanco IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Función - Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Cuadrilátero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
79891800
Ref.Sonepar
1284758
EAN
8718699798918
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Cuadrilátero
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
sí
Apto para circuito continuo:
no
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
Iones de litio
Tipo de batería de iones de litio:
Fosfato de hierro y litio (LiFePO4)
Con elemento calefactor para batería.:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Numero RAL del armazón:
9003
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
6.67...7.27 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Medio distribuidor de luz:
Lente refractora
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
235
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
393
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
108000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
95 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
95 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
50 %
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Fuerza del impacto:
IK04
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
328 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
328...328 lm
Potencia máxima del sistema:
3 W
Consumo de energía en modo de emergencia:
0 W
Flujo luminoso en modo standby:
0 lm
Temperatura de color:
6500...6500 K
Factor de potencia:
0.29
Distancia de reconocimiento:
0 m
Tiempo de operación nominal:
3...4 h
Valor de flickering Pst LM:
0.032
Valor efecto estroboscópico SVM:
0
Anchura:
43 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud:
205 mm
Diámetro exterior:
95 mm
Altura/profundidad incorporada:
31 mm
Diámetro de empotramiento:
70 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
0.75 mm²
Tipo de conexión:
Cable de conexión no montado previamente
Sección transversal del conductor conectable:
0.75...0.75 mm²
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


