PHILIPS - Luminaria empotrable RC059Z SMB W60L120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75220799
Ref.Sonepar
1218055
EAN
8720169752207
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
1202 mm
Anchura:
602 mm
Altura:
72 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


