PHILIPS - Luminaria empotrable RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC - 75248199
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75248199
Ref.Sonepar
1125586
EAN
8720169752481
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Gris
Material:
Acero
Longitud:
55 mm
Anchura:
29 mm
Altura:
33 mm
Presentamos Philips CoreLine gen4 empotrada, una solución de iluminación elegante, moderna y energéticamente eficiente para oficinas, educación y cuidado de la salud. Con paquetes lumínicos superiores de hasta 6800lm, mayor eficiencia y vida útil y fácil instalación con conectores rápidos o Wieland, Philips CoreLine gen4 empotrada cumple la promesa de Philips de luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Nuestra tecnología LED de vanguardia garantiza que la iluminación CoreLine empotrada sea económica y respetuosa con el medio ambiente, lo que le permite ahorrar dinero en las facturas de energía y ayudar a reducir su huella de carbono. Actualice la iluminación de su oficina, aula o para el cuidado de la salud con CoreLine empotrada hoy mismo y disfrute de una iluminación brillante y duradera que combina a la perfección con cualquier decoración interior.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


