PHILIPS - Luminaria empotrable TBS165 4xTL5-14W/840 HFS C3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - sí
Compatible para montaje en superficie - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
88801600
Ref.Sonepar
88515
EAN
8717943888016
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
4
Tipo de portalámparas:
G5
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Sin cubierta
Tipo de rejilla:
Mate
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
225...225 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Potencia máxima del sistema:
64 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
5000...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
596 mm
Altura/profundidad:
51 mm
Longitud:
596 mm
Longitud de integración:
572 mm
Anchura integrada:
572 mm
Altura/profundidad incorporada:
210 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


