Fin de vida

PHILIPS - LUMINARIA EMPOTRAR CORELINE PANEL RC125B LED 34S/830 - 06732100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

06732100

Ref.Sonepar

154830

EAN

8718696067321

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

850...850 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Potencia máxima del sistema:

36 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3400...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

597 mm

Altura/profundidad:

42 mm

Longitud:

597 mm

Longitud de integración:

597 mm

Anchura integrada:

597 mm

Altura/profundidad incorporada:

120 mm

RC125B - LED Module, system flux 3400 lm - Unidad de la fuente de alimentación. CoreLine Panel: tecnología LED que proporciona una luz uniforme de excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo Panel de luz perteneciente a la gama de productos CoreLine LED puede emplearse para sustituir las luminarias en aplicaciones generales de iluminación. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS