PHILIPS - Luminaria estanca Coreline WP G3 LSC120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
39014100
Ref.Sonepar
1294068
EAN
8721103390141
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Con material de montaje:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
0
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
80...130 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Radiación libre/difusa
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Salida de luz:
Directo
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
C
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
0 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
0 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
0 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
5 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
0 %
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):
36
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
35
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
60
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
sí
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Central (batería central)
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
400 lm
Apto para iluminación de emergencia:
sí
Consumo de energía en modo de emergencia:
0 W
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Con interruptor:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
0...0 W
Eficacia luminosa:
161...163 lm/W
Potencia máxima del sistema:
28.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2700...4600 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
6500...6500 K
Valor de flickering Pst LM:
1
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.95
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.4
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
76 mm
Longitud:
1215 mm
Diámetro exterior:
0 mm
Longitud de integración:
0 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura/profundidad incorporada:
0 mm
Diámetro de empotramiento:
0 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
5
Sección transversal del conductor:
0 mm²
Distorsión armónica total:
15 %
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Sección transversal del conductor conectable:
0.5...2.5 mm²
Intensidad luminosa:
0...0 cd
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
28
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Casambi:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


