PHILIPS - Luminaria estanca Coreline WP G3 LSC120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 - 39015800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Luminaria estanca Coreline WP G3 LSC120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

39015800

Ref.Sonepar

1296021

EAN

8721103390158

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con material de montaje:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

0

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

95...175 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

0 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):

0 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):

0 %

Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):

0 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):

0 %

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

36

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

35

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

60

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

sí

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Central (batería central)

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:

400 lm

Apto para iluminación de emergencia:

sí

Consumo de energía en modo de emergencia:

0 W

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Auto-test automático

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apto para potencia de lámpara:

0...0 W

Eficacia luminosa:

159...162 lm/W

Potencia máxima del sistema:

37.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3500...6000 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.95

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

76 mm

Longitud:

1515 mm

Diámetro exterior:

0 mm

Longitud de integración:

0 mm

Anchura integrada:

0 mm

Altura/profundidad incorporada:

0 mm

Diámetro de empotramiento:

0 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

0 mm²

Distorsión armónica total:

15 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Sección transversal del conductor conectable:

0.5...2.5 mm²

Intensidad luminosa:

0...0 cd

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

25

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Posiciones

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS