PHILIPS - Luminaria estanca WT120C G3 80S/840 WIA L1500 - 35996400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Compatible para montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

35996400

Ref.Sonepar

1308533

EAN

8721103359964

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

no

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Con material de montaje:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA/CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

240...240 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

sí

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

sí

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

sí

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

C

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

25

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

24

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

41

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

sí

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Central (batería central)

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:

400 lm

Apto para iluminación de emergencia:

sí

Consumo de energía en modo de emergencia:

0 W

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Auto-test automático

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

160...160 lm/W

Potencia máxima del sistema:

50 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

8000...8000 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Valor de flickering Pst LM:

1

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

80 mm

Altura/profundidad:

76 mm

Longitud:

1515 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Número de polos:

5

Distorsión armónica total:

20 %

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Sección transversal del conductor conectable:

0.5...2.5 mm²

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

28

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CoreLine estanca cumple las expectativas de CoreLine con luminarias innovadoras de alta calidad y fáciles de usar. Su arquitectura confiable y reconocida marca un nuevo estándar en instalación y sostenibilidad Gracias a un conector externo opcional premontado, la conexión es rápida y sencilla. Además, su diseño eficiente ofrece gran flexibilidad con kits de emergencia conectables y ajustes ‘All-in’, permitiendo realizar adaptaciones en obra para responder mejor a distintas condiciones de aplicación. Diseño inteligente para un mantenimiento sin complicaciones: reemplaza piezas fácilmente y sin herramientas. Además, el embalaje 100% de cartón simplifica la gestión de residuos en tu espacio de trabajo. Además, la carcasa opcional de plástico reciclado posconsumo (PCR) eleva su diseño ecológico al siguiente nivel CoreLine estanca proporciona una mejor distribución de la luz con un haz ancho para iluminar de forma sencilla y eficaz. Puede sustituir directamente a las luminarias estancas tradicionales de fluorescencia que van desde los 18 W hasta los 58 W, lo que supone un importante ahorro energético. Esta familia de productos ofrece soluciones versátiles para cada proyecto: desde opciones básicas de encendido/apagado, hasta regulación avanzada DALI. Además, incluye la innovadora opción Interact Ready, con comunicaciones inalámbricas integradas, compatible con gateways, sensores y software Interact, para una experiencia conectada y eficiente

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS