PHILIPS - Luminaria exterior BCB500 LED56-4S/740 S DGR - 48118600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Luminaria de bolardo
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tecnología del sensor de movimiento - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48118600
Ref.Sonepar
1306747
EAN
8718699481186
Tipo de luminaria:
Luminaria de bolardo
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tecnología del sensor de movimiento:
Otros
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de fuente de alimentación:
Alimentación de red
Corriente nominal:
165...165 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Medio distribuidor de luz:
Lente refractora
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
90 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
37.2 W
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo/indirecto
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4900...4900 lm
Eficiencia lumínica:
173 lm/W
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.98
Valor de flickering Pst LM:
0.41
Valor efecto estroboscópico SVM:
0.07
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
270 mm
Altura/profundidad:
848 mm
Longitud:
270 mm
Diámetro:
168 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
16
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
20
Tipo de conexión:
De engaste
Sección transversal del conductor conectable:
2.5...2.5 mm²
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


