PHILIPS - Luminaria exterior BDP275 LED 22-4S/730 DW50 DGR D9 62P - 24210400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Poste superior

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 12

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

641 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

24210400

Ref.Sonepar

873171

EAN

8719514242104

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Poste superior

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

12

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Antracita

Material del difusor:

Plástico estructurado

Energía solar:

no

Con panel fotovoltaico integrado:

no

Batería integrada:

no

Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

367...367 mA

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulación D4i:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente refractora

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

97 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

29

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

29

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Otros

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

no

Apto para potencia de lámpara:

13...13 W

Potencia máxima del sistema:

14.8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1760...1760 lm

Eficiencia lumínica:

119 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.98

Anchura:

477 mm

Altura/profundidad:

427 mm

Diámetro:

477 mm

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

62...62 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

1.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

1.5...1.5 mm²

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Certificado Zhaga-D4i:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tipo de conexión del sensor/módulo comunicación:

Otros

Urban road & street light, Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Antracita, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación (On/Off), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM5, CRI70, Haz ancho 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS