PHILIPS - Luminaria Proset RS141B LED6-32/830 PSR blanco - 06904299
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
06904299
Ref.Sonepar
156684
EAN
8718696069042
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
10...40 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Potencia máxima del sistema:
11 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
650...0 lm
Altura/profundidad:
58 mm
Diámetro exterior:
95 mm
Altura de instalación:
59...0 mm
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


