Fin de vida

PHILIPS - Luminaria SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 blanco - 62447400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para configuración de línea de iluminación - sí

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62447400

Ref.Sonepar

816910

EAN

8719514624474

Apto para configuración de línea de iluminación:

sí

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

120...120 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Reflector:

Blanco

Distribución del haz:

Simétrico

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Salida de luz:

Directo

Proporción directa/indirecta controlable por separado:

no

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

22

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

28

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de luz:

no

Eficacia luminosa:

136...136 lm/W

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3400...3400 lm

Potencia máxima del sistema:

26 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

1

Control constante del flujo luminoso:

no

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.4

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

Continuamente variable

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

70 mm

Altura/profundidad:

70 mm

Longitud:

1407 mm

Suspensión suministrada con el producto:

no

Longitud de colgado desde/hasta:

0...0 mm

Tipo de cableado:

Apto para cableado pasante

Sección transversal del conductor conectable:

0.5...2.5 mm²

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

0.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Casambi:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Comandable por Bluetooth:

no

L1500 mm; H70 mm, Aluminio, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3400 lm, 26 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM 3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS