PHILIPS - Luminaria SunStay BRP710 LED45 NW 60MO PDIM30 BLE SOLAR EX - 919515898029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2538 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
919515898029
Ref.Sonepar
701340
EAN
8499210100815
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Potencia máxima del sistema:
60 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4500...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Anchura:
511 mm
Altura/profundidad:
188 mm
Longitud:
757 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


