PHILIPS - Luminaria túnel BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB - 48293000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 40
Tipo de portalámparas - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48293000
Ref.Sonepar
866038
EAN
8718699482930
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
40
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Apto para configuración de línea de iluminación:
sí
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
588...588 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Atenuable por DALI-2:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente refractora
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Producto contenedor según UE/2019/2020:
sí
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
96 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
68...68 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Central (batería central)
Potencia máxima del sistema:
73 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
9840...9840 lm
Eficiencia lumínica:
129 lm/W
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.99
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
485.5 mm
Altura/profundidad:
89.5 mm
Longitud:
363.5 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
5
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...1.5 mm²
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


