PHILIPS - Luminaria vial BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Entrada lateral
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 40
Tipo de portalámparas - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
99613300
Ref.Sonepar
316690
EAN
8718696996133
Método de montaje:
Entrada lateral
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
40
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
315...343 mA
Unidad de control incluida:
sí
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Engranaje de contro intercambiable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
sí
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Otros
Óptica regulable:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM5
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
98 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
96 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
5 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Máximo número de luminarias por cada MCB B16:
10
Máximo número de luminarias por cada MCB C16:
17
Grado de protección (IP):
IP66
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
sí
Con cable de conexión:
no
Longitud de cable:
0 m
Apto para potencia de lámpara:
68...68 W
Potencia máxima del sistema:
72 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
10200...0 lm
Eficiencia lumínica:
142 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Factor de potencia:
0.99
Anchura:
330 mm
Altura/profundidad:
93 mm
Longitud:
482 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
48...60 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
5
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Comandable por Bluetooth:
no
Con sensor de luz:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


