PHILIPS - LUMINARIA VIAL BRP102 LED110/740 I DM - 47192400

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Entrada lateral

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

47192400

Ref.Sonepar

1173951

EAN

8720169471924

Método de montaje:

Entrada lateral

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Energía solar:

no

Con panel fotovoltaico integrado:

no

Batería integrada:

no

Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

700...700 mA

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulación D4i:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

98 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

11

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

11

Grado de protección (IP):

IP65

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

no

Potencia máxima del sistema:

69 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

9680...9680 lm

Eficiencia lumínica:

140 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.93

Anchura:

217 mm

Altura/profundidad:

79 mm

Longitud:

493 mm

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

42...60 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

1...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Certificado Zhaga-D4i:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

La familia CoreLine Malaga LED se ha diseñado para aplicaciones en general de carretera, urbanas y en zonas residenciales. La familia consta de dos tamaños e incluye el LED engine de diseño estandarizado Philips como fuente de luz y un driver de exterior de salida fija Philips Xitanium. Calidad en la que puede confiar. de CoreLine Malaga LED se ha diseñado con la máxima eficiencia posible, para que realice la misma tarea que las luminarias SON-T 50, 70, 100 y 150 W a las que sustituye; proporciona la cantidad correcta de luz en el lugar correcto. La óptica de haz medio (DM) ofrece una distribución eficiente sobre la carretera. La combinación produce interesantes ahorros energéticos que reducen los costes operativos de manera significativa. Es posible una reducción energética realista del 50%. Al mismo tiempo, en muchos casos la inversión en una luminaria CoreLine Malaga LED se encuentra en el mismo nivel que una luminaria SON-T antigua, incluida la primera lámpara. Dado que el sistema de luz LED de CoreLine Malaga LED dura tanto como la luminaria, ya solo el ahorro en las sustituciones de lámparas necesarias con SON-T amortiza la inversión realizada. La facilidad de instalación se obtiene gracias a la función de prensaestopas extendido; no es necesario abrir la luminaria para conectar el cable de alimentación. Al mismo tiempo, se puede quitar la cubierta de cristal plano para acceder al driver para su mantenimiento. En conjunto, las funciones y características de CoreLine Malaga LED hace que no se tengan dudas al elegirla. Como miembro de la familia CoreLine, LED Malaga LED está disponible de manera rápida y fácil a través de los socios Philips más cercanos. Simplemente eficiente. Productos especiales:. Además de la versión estándar de La CoreLine Malaga LED como se ha descrito anteriormente, también están disponibles versiones con varias opciones. Dado que se trata de productos especializados que se fabrican exclusivamente bajo pedido, su plazo de entrega es mayor. Las opciones disponibles son:. Óptica de haz ancho (DW). Dispositivo añadido de protección contra sobretensiones para 10kV (SRG10). Acabado con pintura de protección contra ambiente marino (MSP); p. ej., para zonas costeras. Fotocélula Micro Mini Pro de 35lux. Fusible incorporado (de vidrio) de 6A. Cable de latiguillo externo de 3metros (H07RN-F). No todas estas opciones se pueden combinar siempre entre sí. Es importante consultar al socio de Philips para obtener información específica en caso de interés o duda.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS