PHILIPS - Luminaria vial EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- - 22133800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 30

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1704 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

22133800

Ref.Sonepar

735981

EAN

8719514221338

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Otros

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

30

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Otros

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Vidrio transparente

Energía solar:

no

Con panel fotovoltaico integrado:

no

Batería integrada:

no

Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

172...172 mA

Unidad de control incluida:

sí

Tipo de balasto:

EVG

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulación D4i:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

97 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

11

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

11

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK09

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

sí

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

sí

Apto para potencia de lámpara:

35...35 W

Potencia máxima del sistema:

38.5 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3850...3850 lm

Eficiencia lumínica:

100 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.97

Anchura:

422 mm

Altura/profundidad:

84 mm

Longitud:

426 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

2.5...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Certificado Zhaga-D4i:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tipo de conexión del sensor/módulo comunicación:

Otros

Aluminio, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 3850 lm, 38.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 0,5 m con conector de cable, Conector externo

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS