PHILIPS - LUMINARIA VIAL VGP283 80 4S 730 III DM10 48/60S

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Entrada lateral

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

62371200

Ref.Sonepar

1157196

EAN

8719514623712

Método de montaje:

Entrada lateral

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Energía solar:

sí

Con panel fotovoltaico integrado:

no

Batería integrada:

no

Adecuado para sistema de alimentación sin conexión a la red:

sí

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

48...48 V

Corriente nominal:

500...1580 mA

Unidad de control incluida:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Engranaje de contro intercambiable:

no

Dimable:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulación D4i:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Óptica regulable:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

98 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

10 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

0

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

III

Resistencia al fuego “D”:

no

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

no

Potencia máxima del sistema:

97 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.99

Anchura:

340 mm

Altura/profundidad:

95 mm

Longitud:

626 mm

Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:

48...60 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

1...2.5 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Certificado Zhaga-D4i:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 48 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase III, Unidad de conexión de 2 polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS