PHILIPS - Luminaria Zadora RS049B LED 40 4,3W 27K 50W blanco - 07012399
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
07012399
Ref.Sonepar
247271
EAN
8718696070123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Ajustabilidad:
Orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
25...25 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK02
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Apto para potencia de lámpara:
5...5 W
Potencia máxima del sistema:
5 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
355...0 lm
Altura/profundidad:
145 mm
Diámetro exterior:
85 mm
Altura de instalación:
145...0 mm
Resistencia al fuego “D”:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


