PHILIPS - Mando infrarrojo 2 teclas pared IRT9010 - 59666100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Atenuador de rastreador/controlador IR
Método de funcionamiento - Otros
Grado de protección (IP) - IP00
Tipo de fuente de alimentación - CC
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
59666100
Ref.Sonepar
226231
EAN
8718696596661
Modelo:
Atenuador de rastreador/controlador IR
Método de funcionamiento:
Otros
Grado de protección (IP):
IP00
Tipo de fuente de alimentación:
CC
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.75 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
40.2 mm
Altura:
143.4 mm
Profundidad:
21.6 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


