PHILIPS - MAS LEDSPOTLV AR111 D 15-75W WH 40D - 19218300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 1800...1800 mA
Factor de potencia - 0.7
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19218300
Ref.Sonepar
533013
EAN
8718696515020
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
1800...1800 mA
Factor de potencia:
0.7
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
810...810 lm
Eficacia de lámpara:
54 lm/W
Luminosidad:
1700 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
G53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Receptáculo de color:
Otros
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Diámetro:
111 mm
Longitud:
56 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
17 kWh
Vida útil media nominal:
45000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


