PHILIPS - MAS LEDSPOTLV D 15-75W 827 AR111 40D - 19214500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Corriente nominal - 1600...1600 mA
Potencia lámpara - 15...15 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 760...760 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19214500
Ref.Sonepar
533011
EAN
8718291718581
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Corriente nominal:
1600...1600 mA
Potencia lámpara:
15...15 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
760...760 lm
Luminosidad:
1660 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G53
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
56 mm
Longitud:
111 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
16 kWh
Vida útil media nominal:
40000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


