PHILIPS - MASTER LEDTUBE GA300 600MM 11W 865 I - 23874400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Potencia lámpara - 11...11 W
Tipo de tensión - CA
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara - Tubo, doble extremo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23874400
Ref.Sonepar
100880
EAN
8718291238744
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Potencia lámpara:
11...11 W
Tipo de tensión:
CA
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
G13
Color:
Blanco
Diámetro:
28 mm
Longitud:
603 mm
Vida útil media nominal:
40000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


