PHILIPS - Módulo LFC 7510 AMPLIGHT CURRENT - 94750200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - Otros
Grado de protección (IP) - Otros
Tipo de fuente de alimentación - CC
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94750200
Ref.Sonepar
163348
EAN
8727900947502
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
CC
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.2 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
35 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


