PHILIPS - NatureConnect, 0 W, 0 lm - 10845500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Método de funcionamiento - Otros
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10845500
Ref.Sonepar
1322220
EAN
8720169108455
Modelo:
Otros
Método de funcionamiento:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
sí
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
82 mm
Altura:
17 mm
Profundidad:
82 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


