PHILIPS - Plafón Twirly LED 17W 27K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
318153116
Ref.Sonepar
166329
EAN
8718696122846
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Indirecto
Clase de protección:
I
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Potencia máxima del sistema:
17 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1700...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
350 mm
Altura/profundidad:
66 mm
Longitud:
350 mm
Diámetro exterior:
350 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


