Fin de vida

PHILIPS - PLUSLINE LARGE (2) 1500W R7S 230V

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - PLUSLINE LARGE (2) 1500W R7S 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 1500 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 33000 lm

  • Tipo de casquillo - R7s

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49435125

Ref.Sonepar

364439

EAN

8711500494351

Potencia lámpara:

1500 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

33000 lm

Tipo de casquillo:

R7s

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

254.1 mm

Protección UV:

no

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2900 K

Consumo de energía en 1000 horas:

1500 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

La gran proyección de PlusLine ofrece una potencia lumínica máxima para iluminar grandes áreas, como exteriores, edificios y tiendas.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS