PHILIPS - PROYECTOR BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH - 81940800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

  • Compatible para montaje en superficie - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81940800

Ref.Sonepar

1172101

EAN

8718699819408

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

sí

Adecuado para montaje con abrazadera:

sí

Con material de montaje:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

2

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

190...230 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por RF:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM5

Salida de luz:

Directo

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):

99 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

98 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):

97 %

Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):

35 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):

75 %

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Máx. número de luminarias por disyuntor miniatura C10 (MCB):

8

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

8

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

13

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para iluminación de emergencia:

no

Consumo de energía en modo de emergencia:

0 W

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Con interruptor:

no

Con indicador de presencia:

no

Con sensor de movimiento:

sí

Tecnología del sensor de movimiento:

Otros

Con sensor de luz:

sí

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Eficacia luminosa:

156...156 lm/W

Potencia máxima del sistema:

74 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

11570...11570 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

5700...5700 K

Valor de flickering Pst LM:

0.35

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.99

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.07

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

335 mm

Altura/profundidad:

92 mm

Longitud:

335 mm

Longitud de integración:

335 mm

Anchura integrada:

335 mm

Altura/profundidad incorporada:

92 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Distorsión armónica total:

8 %

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Sección transversal del conductor conectable:

0.75...2.5 mm²

Intensidad luminosa:

4200...4200 cd

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Comandable por Bluetooth:

sí

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Under-canopy light, Aluminio fundido, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, Movimiento y sensor de luz programables, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM 5, CRI70, Medio asimétrico rotacional para gasolineras, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección estándar contra sobretensiones, Cable sin clavija, 3 polos, Conector push-in de 5 polos

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS