PHILIPS - Proyector BGP360 LED 30/NW DTS-II CFW C250W-GP - 09434800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 24

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09434800

Ref.Sonepar

718886

EAN

8718699094348

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

24

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Apto para configuración de línea de iluminación:

sí

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

70...70 V

Corriente nominal:

229...229 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

no

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

98 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

15...15 W

Potencia máxima del sistema:

18.8 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Factor de potencia:

0.95

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

170 mm

Altura/profundidad:

80 mm

Longitud:

2010 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

1

Sección transversal del conductor:

0.5 mm²

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Proyector BGP360 LED30/740 II DTS CFW C250W GP, que ha sido tradicionalmente la opción preferida por los clientes que demandan un elevado nivel de confort visual. Con una iluminación de excelente uniformidad sobre carreteras y paredes, un alto reconocimiento del color, la iluminación lineal ofrece seguridad y una calidad de luz superior para el conductor, así como un elevado rendimiento en comparación con las soluciones de iluminación tradicionales Con TubeLine es posible obtener la misma calidad de iluminación, pero con las ventajas de la tecnología LED. TubeLine es una luminaria LED de vanguardia para la iluminación de túneles que ofrece todas las ventajas de la iluminación lineal. Con la tecnología LED más reciente, dimensiones optimizadas y precios atractivos, nunca ha sido más fácil disponer de iluminación lineal respetando las restricciones de presupuestos limitados.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS