PHILIPS - Proyector BVP130 LED 160/740 simétrica aluminio gris

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Receptáculo de color:

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

09644100

Ref.Sonepar

213765

EAN

8718699096441

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

sí

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con indicador de presencia:

no

Tecnología del sensor de movimiento:

Otros

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

60

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio transparente

Superficie de barrido:

sí

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

553...553 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Distribución del haz:

Simétrico

Color de reflector:

Otros

Ángulo de apertura del haz:

Haz estrecho 10-20°

Salida de luz:

Directo

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Distorsión armónica total:

8.9 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

90 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

120...120 W

Potencia máxima del sistema:

109 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

16000...16000 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

154...154 lm/W

Intensidad luminosa:

23022...23022 cd

Factor de potencia:

0.99

Valor de flickering Pst LM:

0.2

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

0.07

Longitud:

340.5 mm

Anchura:

422 mm

Altura/profundidad:

67.4 mm

Longitud de instalación:

486...486 mm

Anchura montaje:

389...389 mm

Altura de instalación:

64...64 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

7...14 mm²

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

8

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

13

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Casambi:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

CoreLine tempo grande es un proyector muy eficiente diseñado para la sustitución punto por punto de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación eléctrica. CoreLine Tempo es fácil de instalar, ofrece distintos flujos lumínicos y distintas ópticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al máximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, además los modelos BVP125 (Mediano) y BVP130 (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro energético ya que ofrecen distintas posibilidades de regulación (DALI) y mayor confort visual añadiendo 3000K como opción.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS