Fin de vida

PHILIPS - Proyector BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE - 32971099

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

32971099

Ref.Sonepar

274379

EAN

8710163329710

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

sí

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Giratorio y orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Vidrio estructurado

Superficie de barrido:

sí

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

100...100 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Distorsión armónica total:

14 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Apto para potencia de lámpara:

10...10 W

Potencia máxima del sistema:

10 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1050...0 lm

Eficacia luminosa:

105...0 lm/W

Intensidad luminosa:

427...0 cd

Factor de potencia:

0.9

Longitud:

88 mm

Anchura:

31 mm

Altura/profundidad:

105 mm

Longitud de instalación:

96...0 mm

Anchura montaje:

96...0 mm

Altura de instalación:

137...0 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

1 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

1...1 mm²

Tipo de conexión:

De engaste

Resistencia al fuego “D”:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM7

Proyector BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE, con tecnología LED para alumbrado general, de fácil instalación

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS