PHILIPS - Proyector BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para empotrar - no
Montaje en pared - sí
Apto para montaje suspendido - sí
Apto para montaje en techo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33128799
Ref.Sonepar
274375
EAN
8710163331287
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para empotrar:
no
Montaje en pared:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Apto para montaje en techo:
no
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio estructurado
Superficie de barrido:
sí
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
100...100 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente refractora
Distribución del haz:
Asimétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Distorsión armónica total:
14 %
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Apto para potencia de lámpara:
100...100 W
Potencia máxima del sistema:
100 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
10000...0 lm
Eficacia luminosa:
100...0 lm/W
Intensidad luminosa:
3759...0 cd
Factor de potencia:
0.9
Longitud:
232 mm
Anchura:
58 mm
Altura/profundidad:
307 mm
Longitud de instalación:
272...0 mm
Anchura montaje:
244...0 mm
Altura de instalación:
311...0 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
1 mm²
Sección transversal del conductor conectable:
1...1 mm²
Tipo de conexión:
De engaste
Resistencia al fuego “D”:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM7
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


