PHILIPS - Proyector BVP164 LED 12/830 PSU 10W SWB CE - 53364699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
53364699
Ref.Sonepar
796540
EAN
8719514533646
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Fuerza del impacto:
IK07
Potencia máxima del sistema:
10 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1100...0 lm
Longitud:
79 mm
Anchura:
111 mm
Altura/profundidad:
25.5 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


