PHILIPS - Proyector BVP165 LED 180/840 PSU 150W AWB CE - 53494099
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Distribución del haz - Asimétrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
53494099
Ref.Sonepar
783093
EAN
8719514534940
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Asimétrico
Fuerza del impacto:
IK07
Potencia máxima del sistema:
150 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
18000...0 lm
Longitud:
282 mm
Anchura:
409 mm
Altura/profundidad:
34.5 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


