PHILIPS - Proyector SM515T 66S/840 PSU A20 negro - 58617800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Otros

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

58617800

Ref.Sonepar

1295661

EAN

8720169586178

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

200...200 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

sí

Dimable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente refractora

Reflector:

Ninguno

Distribución del haz:

Asimétrico

Salida de luz:

Directo

Ángulo de apertura del haz:

Haz estrecho 10-20°

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

D

Distorsión armónica total:

20 %

Producto contenedor según UE/2019/2020:

sí

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

90 %

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

80 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):

10 %

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Apto para iluminación de emergencia:

no

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

6600...6600 lm

Eficacia luminosa:

143...143 lm/W

Potencia máxima del sistema:

46 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Control constante del flujo luminoso:

no

Ángulo haz ajustable:

No

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Anchura:

196 mm

Altura/profundidad:

84 mm

Longitud:

575 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

0.5 mm²

Sección transversal del conductor conectable:

0.5...0.5 mm²

Tipo de conexión:

Otros

Comandable por Bluetooth:

no

Compatible con Casambi:

no

track panel, 575x196 mm, Plástico, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM3, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS