Fin de vida

PHILIPS - Proyector ST150T LED22S-36-/840 PSU BK 24.5W 220lm - 79072199

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1006 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

79072199

Ref.Sonepar

265097

EAN

8718699790806

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

no

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

sí

Adecuado para montaje con abrazadera:

no

Apropiado para cables de baja tensión:

no

Ajustabilidad:

Giratorio y orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Plástico estructurado

Superficie de barrido:

no

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

700...700 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Reflector:

Ninguno

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz medio 20-40°

Salida de luz:

Directo

Distorsión armónica total:

0.2 %

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

70 %

Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):

5 %

Control constante del flujo luminoso:

no

Fuerza del impacto:

IK03

Clase de protección:

I

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

27...27 W

Potencia máxima del sistema:

29.7 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

110...0 lm/W

Intensidad luminosa:

2259.7...0 cd

Factor de potencia:

0.9

Valor de flickering Pst LM:

1

Ángulo haz ajustable:

No

Valor efecto estroboscópico SVM:

1.6

Longitud:

207 mm

Anchura:

87 mm

Altura/profundidad:

125 mm

Diámetro exterior:

80 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Tipo de conexión:

Adaptador para carril

Resistencia al fuego “D”:

no

Máximo número de luminarias por cada MCB B16:

30

Máximo número de luminarias por cada MCB C16:

50

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM4

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

20

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Proyector ST150T LED22S-36-/840 PSU BK 24.5W 220lm. La gama de proyectores CoreLine se ha diseñado para sustituir proyectores basado en CDM estándar y halógenos. Sus líneas limpias y atractiva relación calidad precio permite a los clientes realizar el cambio a la tecnología LED. Estas luminarias crean un efecto de iluminación natural para su uso en aplicaciones de iluminación de acento. También ofrecen ahorros de energía al instante y tienen una vida útil mucho más prolongada, lo que las hace una solución respetuosa con el medio ambiente. Se instalan con facilidad sobre un carril estándar (3C)o por medio de un conector para montaje en superficie (base).

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS