Fin de vida

PHILIPS - RC120B LED27S/840 PSU W60L60 - 89756800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - RC120B LED27S/840 PSU W60L60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Apto para empotrar - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

585 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

89756800

Ref.Sonepar

167780

EAN

8717943897568

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Apto para empotrar:

sí

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para configuración de línea de iluminación:

no

Apto para controlar el lugar de trabajo:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

2

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico estructurado

Tipo de rejilla:

Ninguno

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Transformador electrónico

Unidad de control incluida:

sí

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK02

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Con ranuras de aire:

no

Potencia máxima del sistema:

30 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

2700...2700 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

597 mm

Altura/profundidad:

32 mm

Longitud:

597 mm

Longitud de integración:

597 mm

Anchura integrada:

597 mm

Altura/profundidad incorporada:

100 mm

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS