PHILIPS - Receptor de red codificado LLC7730/00 LN - 72393700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Unidad de control
Método de funcionamiento - DALI
Grado de protección (IP) - IP20
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
72393700
Ref.Sonepar
364558
EAN
8718696723937
Modelo:
Unidad de control
Método de funcionamiento:
DALI
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.6 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
31 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


