PHILIPS - Regleta Ledinaire BN013C LED10S/830 L600 - 34955899

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

918 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

34955899

Ref.Sonepar

300999

EAN

8710163349558

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Reflector:

Ninguno

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Apto para iluminación de emergencia:

no

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

940...0 lm

Potencia máxima del sistema:

10 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.8

Anchura:

30 mm

Altura/profundidad:

36.5 mm

Longitud:

612 mm

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Regleta Ledinaire BN013C LED10S/830 L600, 830 blanco cálido, con conector push-in de 2 polos. La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Es fiable, económico y asequible. Están disponibles ambas versiones, integrada (BN012C) y basada en TLED (BN060C)

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS