Fin de vida

PHILIPS - Regleta Ledinaire BN013C LED20S/840 L1200 - 34958999

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Grado de protección (IP) - IP40

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

918 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

34958999

Ref.Sonepar

301004

EAN

8710163349589

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP40

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Potencia máxima del sistema:

14 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Regleta Ledinaire BN013C LED20S/840 L1200, 840 blanco neutro, con conector push-in de 2 polos. La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Es fiable, económico y asequible. Están disponibles ambas versiones, integrada (BN012C) y basada en TLED (BN060C)

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS