PHILIPS - Regleta Ledinaire BN126C LED22S/840 PSU TW1 L600 - 36344899
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
447 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
36344899
Ref.Sonepar
700264
EAN
8710163363448
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Con interruptor:
no
Potencia máxima del sistema:
18.7 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2200...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
65 mm
Altura/profundidad:
65 mm
Longitud:
600 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
3
Sección transversal del conductor:
0.75 mm²
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


