PHILIPS - Regleta Ledinaire BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200 - 36349399

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Compatible para varias lámparas - 1

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1135 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

36349399

Ref.Sonepar

572466

EAN

8710163363493

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Con sensor de movimiento:

no

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Con interruptor:

no

Potencia máxima del sistema:

34.1 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

3800...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.9

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

65 mm

Altura/profundidad:

65 mm

Longitud:

1135 mm

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Número de polos:

3

Sección transversal del conductor:

0.75 mm²

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conexión eléctrica con sistema de conector:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Regleta Ledinaire BN126C LED38S/830 PSU TW1 L1200. Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. La regleta perteneciente a la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir las regletas tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es muy sencillo.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS