PHILIPS - Regleta TCH129 1xTL5-14W/830 hierro fundido - 00874599
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - G5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
198 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
00874599
Ref.Sonepar
276552
EAN
8711559804583
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente D=16 mm
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
G5
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
117...143 mA
Tipo de balasto:
EVG
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con interruptor:
sí
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1225...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
22.5 mm
Altura/profundidad:
45.3 mm
Longitud:
605 mm
Conexión eléctrica con sistema de conector:
sí
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


