PHILIPS - REGLETA WT050C 2XTLED L600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - sí
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
75325999
Ref.Sonepar
1162149
EAN
8720169753259
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
sí
Color:
Gris
Material:
Plástico
Longitud:
670 mm
Anchura:
93 mm
Altura:
70 mm
IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


