PHILIPS - Regleta WT055C LED 18S/840 PSU L600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
79296199
Ref.Sonepar
274295
EAN
8718699792961
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de rejilla:
Otros
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por RF:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para iluminación de emergencia:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con ranuras de aire:
no
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
16...16 W
Eficacia luminosa:
110...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
16.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1800...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
36 mm
Altura/profundidad:
46 mm
Longitud:
636 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


