Fin de vida

PHILIPS - RS061B LED5-36-/830 PSR II WH - 7269199

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Fuerza del impacto - IK02

  • Potencia máxima del sistema - 6 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

7269199

Ref.Sonepar

311025

EAN

8499212313268

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

6 W

Temperatura de color:

3000...3000 K

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS