PHILIPS - Sección del carril 9MX056 LTV - 17668700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brazo de soporte

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Transparente - no

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17668700

Ref.Sonepar

175034

EAN

4030732176687

Tipo de accesorio:

Brazo de soporte

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Transparente:

no

Color:

Otros

Material:

Acero

Longitud:

66 mm

Anchura:

41 mm

Altura:

20 mm

-

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS