PHILIPS - Sensor de techo para sistema Interact Pro MPS3210/05 OCC-DL IA DALI WH 6M S - 34057200

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Multisensor

  • Método de funcionamiento - DALI

  • Grado de protección (IP) - IP66

  • Tipo de fuente de alimentación - CA/CC

  • Con placa de fijación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

34057200

Ref.Sonepar

1277699

EAN

8720169340572

Modelo:

Multisensor

Método de funcionamiento:

DALI

Grado de protección (IP):

IP66

Tipo de fuente de alimentación:

CA/CC

Con placa de fijación:

no

Comandable por Bluetooth:

no

Soporta protocolo ZigBee:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Consumo potencia:

1.3 W

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Profundidad:

56.1 mm

Diámetro:

96.2 mm

Control sin esfuerzo con los sensores de techo Interact de Signify. Actualiza tu sistema de iluminación inteligente con facilidad. Los sensores inalámbricos Interact de Signify para montaje en techo proporcionan una cobertura completa donde se requiere. Gestione todo un grupo de luminarias y dispositivos conectados con un solo sensor, o combine varios sensores para obtener la máxima flexibilidad. Con la aplicación Interact, la zonificación y la re-zonificación son sencillas y sin cables, lo que le brinda un control total sin limitaciones. ¿El resultado? Ahorro energético excepcional y adaptabilidad inigualable para cualquier espacio.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS