PHILIPS - Sensor de techo para sistema Interact Ready MPS3100/05 OCC-DL IA blanco 8m - 32146500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Multisensor
Método de funcionamiento - RF
Grado de protección (IP) - IP66
Tipo de fuente de alimentación - CA
Con placa de fijación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
32146500
Ref.Sonepar
1308529
EAN
8720169321465
Modelo:
Multisensor
Método de funcionamiento:
RF
Grado de protección (IP):
IP66
Tipo de fuente de alimentación:
CA
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Soporta protocolo ZigBee:
sí
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0.5 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
96.2 mm
Altura:
56.1 mm
Profundidad:
56.3 mm
Diámetro:
96.2 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


