PHILIPS - Sensor montaje en techo SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx - 10326000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con placa de fijación - no
Comandable por Bluetooth - no
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Consumo potencia - 0 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10326000
Ref.Sonepar
1277702
EAN
8721103103260
Con placa de fijación:
no
Comandable por Bluetooth:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Consumo potencia:
0 W
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


